Tandkransboorkop
Tandkransboorkop
TANDKRANSBOORH. +SL.1/2"-20G.1-13MM
Art.-nr. 0692212132
EAN 4024835154482
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De opname is niet goedgekeurd voor alle boorkoppen.
Met het oog op de veiligheid dient u daarom de boorkopspindel op te meten:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Boorkoptype | Tandkransboorhouder |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-13 mm |
Geschikt voor rotatie linksom | Ja |
Slagvast | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!