Takkenschaar
LOPR-FORG-L600MM
Art.-nr. 071403 970
EAN 4046777124774
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Comfortabel en ontziet de gewrichten
- De lichtgewicht handgrepen zijn gemaakt van aluminium buizen en zijn voorzien van antislipbescherming van bestendig, maar aangenaam zacht kunststof om te zorgen dat het werk comfortabel is en de gewrichten worden ontzien
Hoogwaardig afgewerkt
- Optimale snijprestaties dankzij het precisiegeslepen blad met antiaanbaklaag, vervaardigd in Duitsland, en de staalgesmede, corrosiebestendige haak met diepe sapgroef
Lange levensduur
- De diepe sapgroef voorkomt dat het mes aan snijoppervlakken blijft plakken, omdat de plantaardige sappen beter aflopen
- Het oliereservoir, dat van buitenaf kan worden gevuld, garandeert een continue soepele werking zonder de schaar te demonteren
Datasheets(X)
Voor groen snoeien en takken tot een diameter van 50 mm
Lengte | 600 mm |
Lengte van de snijkant | 90 mm |
Zaagcapaciteit hout | 35 mm |