Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tafelstandaard Voor opbergbox van W-SLB-systeem

Tafelstandaard voor opbergbox
TBLSHLF-SLB-BOXES-12XSIZE1

Art.-nr. 5581270001

EAN 4065233098947

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tafelstandaard Voor opbergbox van W-SLB-systeem

Art.-nr. 5581270001
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
Ideaal voor werkplaatsen, handel en industrie voor opslag van kleine onderdelen en reserveonderdelen
  • 3 montagerails voor opbergboxen van W-SLB-systeem maat 1

  • Ruimtebesparend en ergonomisch in gebruik op elke werkplek

  • Geoptimaliseerde workflow en lagere proceskosten door eenvoudig opslag en efficiënt beheer en snelle toegang tot kleine onderdelen en montagematerialen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte

700 x 135 x 550 mm

Uitvoering dozen

12 SLB-koffer, 1 maat, grijs

Draagvermogen

50 kg

Draagvermogen niveau

30 kg

Inclusief Tafelstandaard Voor opbergbox van W-SLB-systeem:
12 x
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

Omschrijving:
234 x 158 x 141 mm; VerkeersGrijs B RAL 7043
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
Hoeveelheid: 12 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergbox voor W-SLB-systeem met koppelingsfunctie

SYSSTRGBOX-STCK-SZ1-GREY

Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
x 1 st
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
x 1 st
Hoge verdeler voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

TUSSENSCHOT-HOOG-W-SLB-GR1-4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Halfhoge scheidingswand voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-DIVIDER-SYSSTRGBOX-FLAT-SZ1/4

Eenvoudige, veelzijdige scheidingsoptie
x 4 st
Venster voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-FNSTR-SYSSTRGBOX-GR1/4

Robuust kijkvenster met kantelfunctie
x 4 st
Afdekking voor opslagboxen van het W-SLB-systeem

AY-LID-SYSSTRGBOX-SZ1

Met een eenvoudige scharnieraansluiting voor eenvoudige montage/demontage
x 4 st
Labelvenster

AY-PLA-SYSSTRGBOX-LABELCOVER

Geschikt voor SLB-boxen in de maten 1/2/3/4
x 4 st