Tafelscharnier
Kistklepscharnier
TAFELSCHANIER-BREED-ST-(ZN)-BLAU-60X25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De RVS scharnieren zijn roestvrij.
Geschikt voor buitengebruik.
Voor het monteren van maximaal A = 100 mm kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 3 mm, tot A = 160 mm kunt u gebruikmaken van ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 3,5 mm.
Verzinkte kistscharnieren gefabriceerd conform DIN 7957
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Lengte (A) | 60 mm |
Breedte (B) | 25 mm |
Roldiameter (R) | 5,4 mm |
Materiaaldikte (M) | 0,9 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |