Tafelpotenset Hoogte 705-735 mm
Tafelpoot set, hoogte 705-735 mm
TAFELPOTEN SET VERSTB 60/710MM ZWAR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle eindmontage of demontage van de tafelpoten voor transport door de poten van de montageplaat te ontkoppelen
- Grote montageplaat van gegoten aluminium kan ook op twee tafelpanelen worden gemonteerd
- Tabelpoten worden voorafgaand aan afwerking gepolijst
- Flensverbinding tussen montageplaat en tafelpoot
- Frictietype positieve verbinding
- Eindmontage zonder dat u de tafelpoten hoeft te draaien
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Materiaal | Staal/aluminium |
Oppervlakte | Gelakt |
Glansniveau | Glanzend |
Kleur | Zwart |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Minimale/maximale hoogte | 705-735 mm |
Hoogteaanpassing | + 30 mm |
Draagvermogen | 300 kg |
Materiaal sokkel | Kunststof |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)