Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tafelpootverbinder 50

Tafelpootverbinder 50

Art.-nr. 0683235400

EAN 4056807591872

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tafelpootverbinder 50

Art.-nr. 0683235400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele toepassingsmogelijkheden, zoals tafelvoetmontage of houten koppeling
  • Gemakkelijke, snelle en betrouwbare montage

  • Als de bevestigingsschroef onder een hoek wordt ingeschroefd, wordt een extreem hoge trekkracht uitgeoefend op de kop van de ankerschroef (verzinkt staal met geharde ankerkop) en wordt de tegenhanger stevig tegen de kop gedrukt.

  • Volledig of gedeeltelijk in het tafelblad gefreesd, met gedeeltelijke montage, geeft de indruk van een zwevend tafelblad

  • Kan op elk moment worden losgekoppeld, tafels kunnen gedemonteerd worden vervoerd

  • Montage gelijk met de rand van de tafel mogelijk

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stevige tafelpoten en voetpanelen

Materiaal grondplaat

Aluminium

Lengte

50 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

14,5 mm

Gatafstand

32 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ramti tafelverbinder

TAFELBLAD VERB RAMTI

Beslag gaat niet loszitten wanneer de tafel wordt verplaatst
x 1 st
EAT 500 tafelverlengstuk

TFLVERB-RAMTI-ZD-KST-50KG

Plug- en opschroefbaar beslag voor eenvoudig achteraf verlengen van tafels