Schroevendraaier TX met boring
Schroevendraaier TX met gat
SCHROEVENDRAAIER-TX-M.BORING-TX27X115
Art.-nr. 0613434827
EAN 4038898272090
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
- Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
- Punt voor binnen-TX-schroefkoppen met borgpen
Onvermoeibare grip
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Datasheets(X)
Aansluiting | TX27 |
Bladlengte (A) | 115 mm |
Handvatlengte (B) | 106 mm |
Handvatbreedte (C) | 35 mm |