Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroevendraaier TX met boring

Schroevendraaier TX met gat
SCHROEVENDRAAIER-TX-M.BORING-TX25X100

Art.-nr. 0613434825
EAN 4038898272083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroevendraaier TX met boring

Art.-nr. 0613434825
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
Mat verchroomde schacht en 2C-handgreep

Lange levensduur


  • Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt voor binnen-TX-schroefkoppen met borgpen


Onvermoeibare grip


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX25

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

106 mm

Handvatbreedte (C)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie