Schroevendraaier TX met boring
Schroevendraaier TX met gat
SCHROEVENDRAAIER-TX-M.BORING-TX15X80
Art.-nr. 0613434815
EAN 4038898272069
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur
- Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie
 - Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef
 - Punt voor binnen-TX-schroefkoppen met borgpen
 
Onvermoeibare grip
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-greep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
 - Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
 - Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
 
Datasheets(X)
Aansluiting  | TX15  | 
Bladlengte (A)  | 80 mm  | 
Handvatlengte (B)  | 96 mm  | 
Handvatbreedte (C)  | 31 mm  |