Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

Vastpuntbeugel TIPP, inch

Art.-nr. 0862900477

EAN 4049557027296

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

Art.-nr. 0862900477
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
Zware buisklem

Grotere materiaaldoorsneden



Verbeterd klemmechanisme met ruimere tolerantiewaarden


Met sluitschroeven (aan beide zijden twee)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (ØD)

70 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

3/4 inch

Schroefdraadlengte (LG)

17 mm

Metaalbandbreedte (BM)

50 mm

Dikte metalen riem (tM)

5 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Toelaatbare belasting

10 kN

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

800,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® basisplaat

BSEPLT-150X80-3/4IN

Ideaal voor ondersteuning in de woningbouwsector voor diverse montages
x 1 st
Buitendraadbuis in overeenstemming met ISO 228

DRAADBUIS-BUITENDRAAD-3/4INCH VZ-2M

x 1 st
Buismoer met pijpdraad DIN 431, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MU-6KT-D IN228/D IN B431(A2K)-3/4IN

x 50 st