Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

Vastpuntbeugel TIPP, inch

Art.-nr. 0862900484
EAN 4049557027364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zware buisklem

Grotere materiaaldoorsneden



Verbeterd klemmechanisme met ruimere tolerantiewaarden


Met sluitschroeven (aan beide zijden twee)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (ØD)

159 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

1 inch

Schroefdraadlengte (LG)

20 mm

Metaalbandbreedte (BM)

50 mm

Dikte metalen riem (tM)

5 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Toelaatbare belasting

10 kN

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

1300,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® basisplaat

BSEPLT-150X80-1IN

Ideaal voor ondersteuning in de woningbouwsector voor diverse montages
x 1 st
Buitendraadbuis In overeenstemming met DIN 228

DRAADBUIS-BUITENDRAAD-1INCH-VZ-2M