Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

Vastpuntbeugel TIPP, inch

Art.-nr. 0862900470

EAN 4049557027227

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIPP® vastpuntbeugel 2-delig

Art.-nr. 0862900470
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
Zware buisklem

Grotere materiaaldoorsneden



Verbeterd klemmechanisme met ruimere tolerantiewaarden


Met sluitschroeven (aan beide zijden twee)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (ØD)

38 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

1/2 inch

Schroefdraadlengte (LG)

15 mm

Metaalbandbreedte (BM)

50 mm

Dikte metalen riem (tM)

4 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Toelaatbare belasting

5,6 kN

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

500,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® basisplaat

BSEPLT-150X80-1/2IN

Ideaal voor ondersteuning in de woningbouwsector voor diverse montages
x 1 st
Buitendraadbuis in overeenstemming met ISO 228

DRAADBUIS-BUITENDRAAD-1/2INCH-VZ-2M

x 1 st
Buismoer met pijpdraad DIN 431, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZESKANTMOER-1/2-STAAL-VERZ

x 50 st