TIPP® vastpuntbeugel 2-delig
Vastpuntbeugel TIPP, inch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Grotere materiaaldoorsneden
Verbeterd klemmechanisme met ruimere tolerantiewaarden
Met sluitschroeven (aan beide zijden twee)
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter (ØD) | 27 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 1/2 inch |
Schroefdraadlengte (LG) | 15 mm |
Metaalbandbreedte (BM) | 50 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 4 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Toelaatbare belasting | 5,6 kN |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 400,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!