TIOMOS klepscharnier
Tiomos klepscharnier
SCHARNIER-TIOMOS-FLAP-90°-MAX.21MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Openingshoek 90°
- Voor kleppen tot 21 mm dik
- Smal voegbeeld
- 3-dimensionale verstelling
Klep- en bodemdelen vastgezet met spaanplaatschroeven, ∅ 3,5 x 15 mm.
Scharnier afmetingen en nadenbereking conform fabrieksinstelling.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Opdek |
Soft close-functie | Nee |
Met veer | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Zonder boorbeeld |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 14-21 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 90 graden |
| Minimale opening (F) | ||
| Inklapsterkte (TS) | 14 | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1.5 | |
| 21 | 2.5 | |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!