Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIOMOS Mini 95 verzonken scharnier

Verborgen scharnier Tiomos Mini 95 Click-on
T-CLICKON-MINI-95-36/7,5-BP-C03

Art.-nr. F045139063

EAN 4053479824222

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIOMOS Mini 95 verzonken scharnier

Art.-nr. F045139063
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
Minischarnier geschikt voor kleine deuren en deuren met smalle kozijnen
  • Met kleine scharnierpot (dia. 26 mm)

  • Wormschroef voor eenvoudige diepteafstelling

  • Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat

  • Platte scharnierarm

  • Zonder ingebouwde demping
Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opdek

Buiging

3 mm

Soft close-functie

Nee

Met veer

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

36/7,5 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Staal

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Openingshoek

95 graden

Potdiepte scharnier

11,8 mm

Alle afmetingen in mm
Opdek Halve opdek Inlay
Montageplaathoogte 2 Montageplaathoogte 9,5 Montageplaathoogte 19
Deurcoating Potafstand Deurcoating Potafstand Deur dagkant Potafstand
3 4 +5 6 3 4 +5 6 3 4 +5 6
18,0 0 9,0 6 8 9 2,0 19
17,0 0 8,5 9,5 3,0 19 21
16,0 0 8,0 8 9 4,0 19 21
15,0 0 2 3 7,5 9,5 5,0 21
14,0 2 3 7,0 8 9 6,0 21
13,0 2 3 6,5 9,5
12,0 3 6,0 9
5,5 9,5
Montageplaathoogte Montageplaathoogte Montageplaathoogte
Potafstand Potafstand Opmerking
Dikte deur 3 4 5 6 Dikte deur 3 4 5 6 De minimale naad is de tussenruimte tussen de voorkant van de kast en de deur wanneer de deur gesloten is, zodat de deur zonder botsingen kan worden geopend.

Minimale dagkant voor deuren met afgeschuinde randen (R= 1 mm) bij fabrieksinstelling.

Berekening van scharnierafmetingen en dagkant volgens fabrieksinstelling.
22,0 1,0 1,0 1,0 1,0 22,0 5,2 4,6 4,1 3,7
20,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20,0 3,4 2,9 2,5 2,3
18,0 1,0 1,0 1,0 1,0 18,0 1,7 1,6 1,5 1,5
16,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Minimale naad Minimale dagkant (F)
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

MONTAGEPLAAT-TIOMOS-1D-H00-EURO-13

x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
x 100 st