TIME-SERT®-bus met schroefdraad
Draadbus Time-Sert
DRAADBUS-TIMESERT-M16X2X24
Art.-nr. 066316 240
EAN 4024835783217
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilig werken, ook bij zwakke wanden
Zeer dunwandig dankzij synchroon lopende draden.
Kan worden gebruikt bij dunwandige materialen
Betrouwbare reparaties waar slechts enkele draadgangen beschikbaar zijn.
Mediadicht
Drukaanwending op het werkstuk zorgt voor een drukafdichting tegen water, olie, andere vloeistoffen en gecomprimeerde gassen.
Zelfborgend
Automatische vorming van nog niet volledig schroefdraad bij het vastschroeven. De moer kan gegarandeerd niet losdraaien, zelfs zonder hechting.
Exacte positionering in het werkstuk
De moeren zijn voorzien van kragen, er is geen extra bevestiging in het werkstuk noodzakelijk
Uittreksterkte
Uittreksterkte kan variëren afhankelijk van de toepassing (randgedeelten etc.) en materiaal. Hierdoor kan geen algemene informatie over dit onderwerp worden verstrekt. Tests in het Würth-laboratorium hebben aangetoond dat de Time-Sert schroefdraadreparaties in de meeste gevallen gelijk zijn aan de oorspronkelijke schroefdraad.
Stalen moeren
Materiaal: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Coating: galvanisch verzinkt, gepassiveerd.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (My) | M16 x 2 |
Lengte (L) | 24 mm |
Uitvoering | Metrische nominale draad |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |