Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
TIME-SERT<SUP>®</SUP>-bus met schroefdraad - DRAADBUS-TIMESERT-M10X1,25X9
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/ixdRbBCDNiI

TIME-SERT<SUP>®</SUP>-bus met schroefdraad - DRAADBUS-TIMESERT-M10X1,25X9 - 1

TIME-SERT®-bus met schroefdraad

Draadbus Time-Sert
DRAADBUS-TIMESERT-M10X1,25X9

Art.-nr. 0663101250

EAN 4011231547109

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

Art.-nr. 0663101250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.

Veilig werken, ook bij zwakke wanden


Zeer dunwandig dankzij synchroon lopende draden.



Kan worden gebruikt bij dunwandige materialen


Betrouwbare reparaties waar slechts enkele draadgangen beschikbaar zijn.



Mediadicht


Drukaanwending op het werkstuk zorgt voor een drukafdichting tegen water, olie, andere vloeistoffen en gecomprimeerde gassen.



Zelfborgend


Automatische vorming van nog niet volledig schroefdraad bij het vastschroeven. De moer kan gegarandeerd niet losdraaien, zelfs zonder hechting.



Exacte positionering in het werkstuk


De moeren zijn voorzien van kragen, er is geen extra bevestiging in het werkstuk noodzakelijk

Opmerking

Uittreksterkte


Uittreksterkte kan variëren afhankelijk van de toepassing (randgedeelten etc.) en materiaal. Hierdoor kan geen algemene informatie over dit onderwerp worden verstrekt. Tests in het Würth-laboratorium hebben aangetoond dat de Time-Sert schroefdraadreparaties in de meeste gevallen gelijk zijn aan de oorspronkelijke schroefdraad.



Stalen moeren


Materiaal: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Coating: galvanisch verzinkt, gepassiveerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (My)

M10 x 1,25

Lengte (L)

9 mm

Uitvoering

Metrische fijndraad

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie