TIGERFLEX DOUBLE beschermende handschoen
Beschermende handschoen Tigerflex Double
HANDSCHOEN-TIGERFLEX-DOUBLE-MT 9
Art.-nr. 0899411219
EAN 4061975713797
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan links en rechts worden gedragen
- Als de palm van de hand versleten raakt, verwissel dan de linker- en rechterhandschoenen voor een langere levensduur
- Zacht rugweefsel dat zacht is voor de huid en rondom naadloos is gebreid
- Elastisch gebreide manchetten
- Meer stof en waterafstotend dankzij een ademende, allround nitrilschuimcoating
Originele TIGERFLEX coating
- Uitstekende grip en verbeterde mechanische sterkte
- Uitzonderlijk, opvallend ontwerp
- Combineert functionaliteit en design
Bijkomende voordelen
- Zeer goede huidverdraagzaamheid dankzij Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016, EN 420
Datasheets(X)
- Voor licht tot middelzwaar werk waarbij een goede grip en een hoge mate van flexibiliteit nodig zijn
- Veelzijdig gebruik voor verschillende werkzaamheden in handwerk en industrie
- Ideaal voor installatie-, werkplaats-, mechanische en carrosseriewerkzaamheden
- Optimaal voor bevrachtings-, transport- en magazijnwerk
- Voor werk met handgereedschap en machines
Maat | 9 |
Kleur | Grafietzwart |
Steken/Gauge | 15 |
Materiaal voering | Nylon |
Materiaal coating | Nitrilschuim met TIGERFLEX®-patroon |
Normering | EN 388:2016 |
Categorie | 2 |