Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIG-laselektrode voor staallassen WSG 2

WELDROD-TIG-WSG2-2,0MMX1M

Art.-nr. 09827720

EAN 4050641822383

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIG-laselektrode voor staallassen WSG 2

Art.-nr. 09827720

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Benaming volgens EN 440: W3Si1

  • Benaming volgens EN ISO 636-A: W3Si1
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aderdiameter

2,0 mm

Lengte

1000 mm

Gewicht

5 kg

Materiaalomschrijving

WSG 2

Materiaal

Laaggelegeerd staal, 1.5125, 11MnSi6

Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Mn

1,5 %

Samenstelling van soldeercomponent (gewicht-%) van C

0,1 %

Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Si

0,8 %

Rek bij breuk A5

27 %

Minimale rekgrens (Rp 0,2 waarde)

510 N/mm²

Treksterkte Rm

580 N/mm²

Beschermgas

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie