Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

T-nagel met gladde schacht. Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Verzinkt staal v. DKG 3065 combi T-vormig glad
T-NAGELS-GLAD-(ZN)-2,2X50

Art.-nr. 048122350

EAN 4058794207132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-nagel met gladde schacht. Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 048122350

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor DKN 3065 Combi, art.nr. 0703 556 0

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kisten- en palletbouw, verpakkingsindustrie, bekistingsbouw, carrosseriebouw

Nominale diameter (d1)

2,2 mm

Lengte (l1)

50 mm

Kopdiameter

7,0 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Glad

Aantal per pallet

400000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie