T-nagel met gladde schacht. Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Verzinkt staal v. DKG 3065 combi T-vormig glad
T-NAGELS-GLAD-(ZN)-2,2X45
Art.-nr. 048122345
EAN 4058794207125
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DKN 3065 Combi, art.nr. 0703 556 0
Datasheets(X)
Kisten- en palletbouw, verpakkingsindustrie, bekistingsbouw, carrosseriebouw
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,2 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter | 7,0 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Glad |
Aantal per pallet | 600000 st |