Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

T-greep 1/4 inch

T-greep 1/4 inch
SCHUIFGREEP-1/4IN

Art.-nr. 0713110201

EAN 4024835397742

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-greep 1/4 inch

Art.-nr. 0713110201
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Schuifhandgreep: kogelvergrendeling

  • Uitvoering: verchroomd, gepolijst

  • Toepassing: T of L-greep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/4 inch

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal

Staal

Lengte (L1)

115 mm

Kophoogte (B1)

15,5 mm

Breedte van kop (A)

14 mm

Handvatdiameter (D)

6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie