System workbench 2000 mm drawer/combi cabinet
System workbench 2000 mm drawer/combi cabinet
WRKBNK-2CAB-6DRWR1WD-2000-H835-RAL3020
Art.-nr. 5583227280
EAN 4065746480611
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x werkhoogte | 2000 x 750 x 835 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex beuken |
Oppervlak van het werkblad | Transparant gelakt |
Dikte werkblad | 40 mm |
Systeemafmetingen | 8.6 |
Type vergrendeling | Cilinderslot |
Hoogte van kast | 795 mm |
Aantal laden | 6 st |
Uitvoering laden | 1 lade, fronthoogte 90 mm, 1 lade, fronthoogte 120 mm, 2 laden, fronthoogte 150 mm, 2 laden, fronthoogte 180 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Draagvermogen van lade | 80 kg |
Deurontwerp | Enkele deuren |
Deurhoogte | 540 mm |
Aantal plateaus | 1 st |
Draagvermogen bodem van vak | 50 kg |
Kleur behuizing | Antracietgrijs RAL 7016 |
Kleur van de voorkant | Verkeersrood RAL 3020 |
Maximaal draagvermogen | 800 kg |