System workbench 2000 mm 2 feet/combi cabinet
System workbench 2000 mm 2 feet/combi cabinet
WRKBNK-ADJ-2LEG-COMBICAB-2000-RAL3020
Art.-nr. 5583227220
EAN 4065746481205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x werkhoogte min./max. | 2000 x 750 x 865-1090 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex beuken |
Oppervlak van het werkblad | Transparant gelakt |
Dikte werkblad | 40 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Systeemafmetingen | 8.6 |
Type vergrendeling | Cilinderslot |
Hoogte van kast | 615 mm |
Aantal laden | 2 st |
Uitvoering laden | 2 laden, fronthoogte 90 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Draagvermogen van lade | 80 kg |
Deurontwerp | Enkele deuren |
Deurhoogte | 330 mm |
Kleur behuizing | Antracietgrijs RAL 7016 |
Kleur van de voorkant | Verkeersrood RAL 3020 |
Maximaal draagvermogen | 400 kg |