Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

System combination cabinet 16.6/1037x603mm

System combination cabinet 16.6/1037x603mm
COMBIKAST-16.6-H915-VLGLDR 540-2LA-R3020

Art.-nr. 5583214260

EAN 4065746477000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
System combination cabinet 16.6/1037x603mm

Art.-nr. 5583214260
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
The combination of drawers and hinged door cabinet for the storage of larger and smaller tools and materials
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

16.6

Hoogte

915 mm

Aantal laden

2 st

Uitvoering laden

1 lade, fronthoogte 120 mm, 1 lade, fronthoogte 150 mm

Draagvermogen van lade

80 kg

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Deurontwerp

Dubbele deuren

Deurhoogte

540 mm

Aantal plateaus

1 st

Draagvermogen bodem van vak

100 kg

Type vergrendeling

Cilinderslot

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Kleur van de voorkant

Verkeersrood RAL 3020

Breedte

1037 mm

Diepte

603 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekpaneel, kunststofcoating Voor kastafdekkingen van systeemkasten

AFDEKPLANK-KAST-16.6-KUNSTST.GECOAT

Ideaal als opbergruimte voor gereedschappen en componenten en voor het beschermen van de behuizing
x 1 st
Multiplex afdekpaneel Voor kastafdekkingen van systeemkasten

COVPAN-CAB-16.6-MULTIPLEX

Ideaal als opbergruimte voor gereedschappen en componenten en voor het beschermen van de behuizing
x 1 st
Set stelvoeten voor systeemkast en systeemwerkbank

LEVELVT-SET-CAB-WRKBNK-4ST

Set bestaat uit 4 stelvoeten voor compensatie van oneffenheden op de vloer
x 1 st
Antislipmatten, op maat gesneden

NONSLPMAT-DRWRCAB-16.6

Voor veilig bewaren en bescherming van gereedschap tegen glijden
x 1 st
Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6

DEVDRSORT-DRWR16.6-10FOLD-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor praktische en flexibele onderverdeling van de laden, aangepast aan de afmetingen van de respectieve laden.
x 1 st
Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6

DEVDRSORT-DRWR16.6-16FOLD-H60

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor praktische en flexibele onderverdeling van de laden, aangepast aan de afmetingen van de respectieve laden.
x 1 st
Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6

DEVDRSORT-DRWR16.6-10FOLD-H114

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor praktische en flexibele onderverdeling van de laden, aangepast aan de afmetingen van de respectieve laden.
x 1 st
Verdelerassortiment met laderails en -verdelers voor systeemafmetingen 16.6

DEVDRSORT-DRWR16.6-16FOLD-H114

Verdelers gemaakt van verzinkt plaatstaal voor praktische en flexibele onderverdeling van de laden, aangepast aan de afmetingen van de respectieve laden.