Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4
GRDSCHPWSGN-BASIC-8.4.-3LD-RAL9017
Art.-nr. 0962641033
EAN 4062856368587
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer grote gereedschapswagen met veel opbergruimte
- Uitgevoerd in Würth-systeemmaat 8.4, geschikt voor alle componenten uit het Würth-systeem
- Grote opbergruimte
- Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje
- Robuuste constructie van staal
- Maximale stabiliteit en eenvoudig te verplaatsen dankzij de ergonomische handgreep en de robuuste zwenkwielen
Tweetraps vergrendelingssysteem
- Centraal vergrendelingsmechanisme met cilinderslot
- Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld worden geopend
Robuust werkblad met ABS-bovenkant
- Voorzien van een achterwand, zijranden en opbergvakken voor spuitbussen en kleine onderdelen
- Optioneel verkrijgbaar met houten of RVS werkblad
Laden
- Grote bruikbare laderuimte
- Laden met een draagvermogen van 25 kg
- Interne systeemafmetingen 8.4 voor alle schuiminlays en lade-inzetstukken, evenals systeemboxen van het Würth-systeem, compartimentverdelers, antislipmatten etc.
- Op kogellager gemonteerde, volledig uitschuifbare lades
| Rastermaten voor ladesysteem | ||
| Art.nr. | Lade | Rastermaat |
| 0962 641 060 t/m 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 t/m 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 t/m 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Datasheets(X)
Geschikt voor alle soorten werkplaatsen, omdat het kan worden uitgerust volgens uw individuele behoeften.
![]() | |
Kleur | Verkeerszwart RAL 9017 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 665 x 393 x 964 mm |
Uitvoering laden | 3 laden, B 466 x D 336 x H 69 mm, 1-vaks kast met scharnierende deuren, B 490 x D 350 x H 440 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 3 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 250 kg |
Draagvermogen van lade | 25 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!