Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

Gereedschapswagen Basic 8.4
GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-7LADEN-RAL9017

Art.-nr. 0962641073

EAN 4062856067282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

Art.-nr. 0962641073
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
Unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Uitgerust met een stevige zijgreep om de wagen gemakkelijk te verplaatsen



Brede reeks accessoires


De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing



Laden met volledig uitschuifbare geleiderails, tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; de laden zijn afzonderlijk vergrendeld om onbedoeld opengaan te voorkomen
Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaat
0962 641 060 t/m 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 t/m 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 t/m 0962 641 0831-7
8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

665 x 393 x 964 mm

Uitvoering laden

5 laden B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 laden, B 466 x D 336 x H 149 mm

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm)

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

7 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen

250 kg

Draagvermogen van lade

25 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verdelerset, vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.4

LADEVERDELING-8.4-H=65 MM

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.4

LADEVERDELING-8.4-H=120 MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
PAPIERROLHOUDER VOOR ZIJKANT GEREEDSCHAPSWAGEN

PAPIERROLHOUDER-(V.GRD.WGN-BAS/PRO)

Robuuste papierrolhouder voor Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4 gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.4-588X681MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

WERKPLAATSMAPHOUDER/GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

AY-WOODENWORKTOP-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.4

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel zonder rem voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-ZONDER-REM-BASIC-8.4

x 1 st
Zwenkwiel met rem voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-MET-REM-BASIC-8.4

x 1 st
Vast wiel voor gereedschapswagens

VAST-WIEL-BASIC-8.4

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

LADERAILS-(PER PAAR)-BASIC-8.4

x 1 st
Handgreep voor gereedschapswagens

HANDGREEP-BASIC-8.4

x 1 st
Kunststof top voor gereedschapswagens

KUNSTSTOF-TOP-BASIC-8.4

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

LADE-H=69MM-EXCL.LADERAILS-BASIC-8.4

x 1 st
Grote lade voor gereedschapswagens

LADE-H=149MM-EXCL.LADERAILS-BASIC-8.4