Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4
Gereedschapswagen Basic 8.4
GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.4-7LADEN-RAL7047
Art.-nr. 0962641072
EAN 4062856067244

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitgerust met een stevige zijgreep om de wagen gemakkelijk te verplaatsen
Brede reeks accessoires
De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing
Laden met volledig uitschuifbare geleiderails, tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; de laden zijn afzonderlijk vergrendeld om onbedoeld opengaan te voorkomen
Rastermaten voor ladesysteem | ||
Art.nr. | Lade | Rastermaat |
0962 641 060 t/m 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 641 070 t/m 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 641 080 t/m 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Datasheets(X)
![]() | |
Kleur | TeleGrijs 4 RAL 7047 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 665 x 393 x 964 mm |
Uitvoering laden | 5 laden B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 laden, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 7 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 250 kg |
Draagvermogen van lade | 25 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!