Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemwerkbank, mobiel 2000 mm met 2 hoogteverstelbare werkbankpoten

Systeemwerkbank 2000 mm met 2 poten
WERKBANK-MOB-2VT-2000-RAL7016

Art.-nr. 5583227003

EAN 4065746480888

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemwerkbank, mobiel 2000 mm met 2 hoogteverstelbare werkbankpoten

Art.-nr. 5583227003
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
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
  • Gelijkmatig belastbaar tot 250 kg

  • Stevig werkblad inclusief eindstuk van het werkblad voor robuuste toepassingen en een lange levensduur

  • Mobiele, in hoogte verstelbare werkbankpoten gemaakt van sectiebuis 60x30 mm met een continu instelbereik van 795 tot 975 mm voor mobiel gebruik conform klantspecifieke wensen

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x werkhoogte min./max.

2000 x 750 x 835-1015 mm

Materiaal werkblad

Multiplex beuken

Oppervlak van het werkblad

Transparant gelakt

Dikte werkblad

40 mm

In hoogte verstelbaar

Ja

Uitvoering van de wielen

2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm), 2 zwenkwielen zonder rem (D: 125 mm)

Maximaal draagvermogen

250 kg

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie