Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemwerkbank 1500 mm met 2 vaste werkbankpoten en een wandmontage-combinatiekast 8.6

Systeemwerkbank 1500 mm 2 poten/combikast
WRKBNK-2LEG-COMBICAB-1500-H835-R3020

Art.-nr. 5583226200

EAN 4065746480215

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemwerkbank 1500 mm met 2 vaste werkbankpoten en een wandmontage-combinatiekast 8.6

Art.-nr. 5583226200
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
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
  • Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • Vaste werkbankpoten van profielbuis 60x30 mm in twee hoogtes om te kiezen voor de juiste werkhoogte met hoge stabiliteit

  • De systeemkast voor wandmontage 8.6 kan flexibel worden uitgerust met accessoires en organisatorische elementen binnen de systeemafmetingen

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Combinatiekast 8.6: De combinatie van laden en een vleugeldeurkast biedt de voordelen van beide kasttypen

  • Ladeblok: Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot en labelveld, aluminium handvat in haptisch ontwerp en luxe design met labelopties en rolgemonteerde, volledig uitschuifbare ladengeleiders met een belastbaarheid van 80 kg

  • Blok met scharnierdeuren: Eén blad met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en verzonken handgreep met draaihendel en mechanisch cilinderslot. Alle interieurelementen kunnen worden aangepast, omgebouwd en achteraf gemonteerd in een rastergrootte van 30 mm.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x werkhoogte

1500 x 750 x 835 mm

Materiaal werkblad

Multiplex beuken

Oppervlak van het werkblad

Transparant gelakt

Dikte werkblad

40 mm

Systeemafmetingen

8.6

Type vergrendeling

Cilinderslot

Hoogte van kast

615 mm

Aantal laden

2 st

Uitvoering laden

2 laden, fronthoogte 90 mm

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Draagvermogen van lade

80 kg

Deurontwerp

Enkele deuren

Deurhoogte

330 mm

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Kleur van de voorkant

Verkeersrood RAL 3020

Maximaal draagvermogen

800 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie