Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemwerkbank 1500 mm met 2 vaste werkbankpoten

Systeemwerkbank 1500 mm met 2 poten
WRKBNK-2LEG-1500-H835-RAL7016

Art.-nr. 5583226000

EAN 4065746479561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemwerkbank 1500 mm met 2 vaste werkbankpoten

Art.-nr. 5583226000
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
Modulaire systeemwerkbank met een groot aantal toepassingen voor dagelijks gebruik
  • Gelijkmatig belastbaar tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • Vaste werkbankpoten van profielbuis 60x30 mm in twee hoogtes om te kiezen voor de juiste werkhoogte met hoge stabiliteit

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x werkhoogte

1500 x 750 x 835 mm

Materiaal werkblad

Multiplex beuken

Oppervlak van het werkblad

Transparant gelakt

Dikte werkblad

40 mm

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Maximaal draagvermogen

800 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie