Systeemverbinder SV 20
Systeemverbinder, SV 20 dubbele adapter met voet
SYST.VERB SV20-16S ZDG AW20 DUBBEL
SV20
Art.-nr. F069073438
EAN 9003012406083
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld
- Hoog stabiliteitsniveau
- Hoogwaardig uiterlijk
Brede afdekking van boorgat
Eventueel beschadigde randen van het boorgat worden verborgen
Brede bevestiging voor systeemschroef
Absorbeert productietoleranties
Geprofileerde excentrische pasvlakken
- Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld
- Ze gaan niet uit zichzelf los
Versie met aandrijving AW 20
Optimale krachtoverbrenging met schuine stand van schroevendraaier
Model met aandrijving PZ 2
Ideaal voor zelfmontage/-demontage door eindklant
Kan worden gebruikt vanaf de tegenoverliggende kant van de montagekant met doorlopend gat (met aandrijving PZ2)
Montage kan worden verborgen
Model stang
Plaats de plank vanaf de bovenkant en bevestig eenvoudig zonder dat het excenterbeslag hoeft te worden aangedraaid
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Voor materiaalsterkte | 16 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!