Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemverbinder SV 20

Systeemverbinder SV 20 dubbele adapter zonder voet
SYST.VERB SV20-16 ZDG AW20 DUBBL

Art.-nr. F069073436
EAN 9003012406069

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemverbinder SV 20

Art.-nr. F069073436

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met twee pennen, geen stang

Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld


  • Hoog stabiliteitsniveau

  • Hoogwaardig uiterlijk


Brede afdekking van boorgat


Eventueel beschadigde randen van het boorgat worden verborgen



Brede bevestiging voor systeemschroef


Absorbeert productietoleranties



Geprofileerde excentrische pasvlakken


  • Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld

  • Ze gaan niet uit zichzelf los


Versie met aandrijving AW 20


Optimale krachtoverbrenging met schuine stand van schroevendraaier



Model met aandrijving PZ 2


Ideaal voor zelfmontage/-demontage door eindklant



Kan worden gebruikt vanaf de tegenoverliggende kant van de montagekant met doorlopend gat (met aandrijving PZ2)


Montage kan worden verborgen



Model zonder stang


  • De plank kan worden gemonteerd vanaf de bovenkant of vanaf de voorkant

  • U kunt ook deuvels of lamello's gebruiken

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Voor materiaalsterkte

16 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemschroef

SYST.SCHR 5MM AW20 V SV20-16/19(S)

Voor systeemverbinder SV 20
x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.HULS V 16/5MM V SV20-16/19(S)

x 200 st
Verbindingsbout voor uiteinden voor systeemconnector SV 20 E

VERB.STIFT 16/5MM SV20-16/19S

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.HULS V 19/5MM V SV20-16/19(S)

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

CONSLEV-(SYSCON-SV20)-W.BLT-RW20-19-L18

x 1000 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

SYST SCHR M HULS 16MM SV20-PZ2

x 200 st
Verbindingshuls met bout voor systeemverbinder SV 20 E

SYST SCHR M HULS 19MM SV20-PZ2

x 200 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor stelpoot

AFDEKKAP V KASTHOOGTESTELLER WIT

Bedekt het boorgat dat nodig is voor de hoogteverstelling
x 100 st
Afdekkap voor stelpoot

AFDEKKAP KASTHOOGTESTELLER CRÈMEWIT D15

Bedekt het boorgat dat nodig is voor de hoogteverstelling
x 100 st
Afdekkap voor stelpoot

AFDEKKAP KASTHOOGTESTELLER LICHTGRIJS 15

Bedekt het boorgat dat nodig is voor de hoogteverstelling
x 100 st
Afdekkap voor stelpoot

AFDEKKAP KASTHOOGTESTELLER BRUIN D15

Bedekt het boorgat dat nodig is voor de hoogteverstelling
x 100 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VBL-2 verbinderboormal

VBL-2 SYSTEEMVERBINDERBOORMAL

Boorsjabloon voor meubelverbinders
x 1 st
Handmatig inslagstempel voor systeemverbinder

HANDINSLAGSTIFT TBV SYSTVERB