Systeemverbinder SV 20 E, dubbele pen
SYST.VERB-SV20E-16-ZD-AW20-(NI)-DUBBL
Art.-nr. 0683221426
EAN 4052712242281
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Brede randen dekken eventueel beschadigde boorgatranden af
- Brede opnamen voor systeembouten vangen productietoleranties op
- Met een doorgangsboring kan de verbinder ook onzichtbaar gemonteerd worden
- Dankzij het vernieuwde ontwerp zijn de verbinders met slechts lichte indrukkracht voor te monteren zonder het oppervlak te beschadigen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Voor materiaalsterkte | 16 mm |
Uitvoering | Zonder balk |
Interne aandrijving | Z2 |
Boordiepte | 12,5 mm |
| Ontwerpinformatie | ||
| Materiaaldikte in mm (S) | Afstand tussen gaten in mm (X) | Boordiepte in mm (B) |
| 16 | 8 | 12,5 |
| 19 | 9,5 | 14 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!