Systeemverbinder SV 20 E
Systeemverbinder, SV 20 E enkele adapter met voet
SYST.VERB SV20E-16 ZDG AW20 DUBBL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Brede randen dekken eventueel beschadigde boorgatranden af
- Brede opnamen voor systeembouten vangen productietoleranties op
- Met een doorgangsboring kan de verbinder ook onzichtbaar gemonteerd worden
- Dankzij het vernieuwde ontwerp zijn de verbinders met slechts lichte indrukkracht voor te monteren zonder het oppervlak te beschadigen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Voor materiaalsterkte | 16 mm |
Uitvoering | Met geleiding |
Interne aandrijving | RW20 |
Boordiepte | 12.5 mm |
Ontwerpinformatie | ||
Materiaaldikte in mm (S) | Afstand tussen gaten in mm (X) | Boordiepte in mm (B) |
16 | 8 | 12,5 |
19 | 9,5 | 14 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!