Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemverbinder SV 20 E

Systeemverbinder, SV 20 E enkele adapter met voet
SYST.VERB SV20-16 ZDG AW20 DUBBL

Art.-nr. 0683221425
EAN 4052712242236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ergonomisch vastdraaien dankzij schuine stand van aandrijfgereedschap
  • Brede randen dekken eventueel beschadigde boorgatranden af

  • Brede opnamen voor systeembouten vangen productietoleranties op

  • Met een doorgangsboring kan de verbinder ook onzichtbaar gemonteerd worden

  • Dankzij het vernieuwde ontwerp zijn de verbinders met slechts lichte indrukkracht voor te monteren zonder het oppervlak te beschadigen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Spuitgietzink

Oppervlakte

Vernikkeld

Voor materiaalsterkte

19 mm

Uitvoering

Met geleiding

Interne aandrijving

AW 20

Boordiepte

14 mm

Ontwerpinformatie
Materiaaldikte in mm (S) Afstand tussen gaten in mm (X) Boordiepte in mm (B)
16 8 12,5
19 9,5 14
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.HULS V 16/5MM V SV20-16/19(S)

x 200 st
Verbindingsbout voor uiteinden Voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.STIFT 16/5MM SV20-16/19S

x 200 st
Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 20 E

VERB.HULS V 19/5MM V SV20-16/19(S)

x 200 st
Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 20 E

CONSLEV-(SYSCON-SV20)-W.BLT-AW20-19-L18

x 1000 st
Systeemschroef Voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-AW20-ST-(ZN)

x 200 st
Systeemschroef Voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-PZ2-ZD-(ZN)

x 200 st
Systeemschroef Voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-AW20-ZD-(ZN)

x 200 st
Systeemschroef Met spreidbus voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-W.SPRDSLEV-PZ2

x 200 st
Systeemschroef Met spreidbus voor systeemverbinder SV 20 E

SYSBLT-(F.SYSCON-SV20E)-W.SPRDSLEV-AW20

x 200 st
Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 20 E

SYST SCHR M HULS 16MM SV20-PZ2

x 200 st
Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 20 E

SYST SCHR M HULS 19MM SV20-PZ2

x 200 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VBL-2 verbinderboormal

VBL-2 SYSTEEMVERBINDERBOORMAL

GRASS
Boorsjabloon voor meubelverbinders
x 1 st
Handmatig inslagstempel Voor systeemverbinder

HANDINSLAGSTIFT TBV SYSTVERB

x 1 st