Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemstapelkast 8.8: 574x770 mm

Systeemladekast 8.8/574x770mm
DRWRCAB-8.8-H795-5LADEN-RAL7016

Art.-nr. 5583201048

EAN 4065746478762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemstapelkast 8.8: 574x770 mm

Art.-nr. 5583201048
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
Stabiele en torsievrije constructie met een laadvermogen van maximaal 2 ton voor zwaar gebruik voor productie, opslag en bedrijf

Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning


  • Uniforme systeemafmetingen en systeemcomponenten voor alle productgroepen.

  • Laden en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen.


Frame ladenkast


  • De veiligheidsvergrendeling van de laden voorkomt dat meer dan één lade tegelijk kan worden geopend en voorkomt zo het risico van kantelen

  • Vergrendelelement met mechanische cilindervergrendeling en labelveld. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen. Kunststof hoekafdekkingen dienen als glijders op de voet van de kast, de gelakte kastvoet maakt geen direct contact met de vloer. In plaats van de kunststof hoekafdekkingen kunnen speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt in het deksel van de kast voor het stapelen van de kasten

  • Dankzij de ponsgaten in het deksel en de zijwanden kunnen accessoires, zoals een anti-afrolrand, eenvoudig worden gemonteerd of kunnen meerdere behuizingen worden vastgeschroefd.

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak


Laden


  • Aluminium handvat met hoogwaardige ergonomie en een hoogwaardig ontwerp met etiketteringsopties

  • Interne afmetingen in lijn met systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World, compartimentrails en compartimentverdelers, antislipmatten

  • Volledig uittrekbare geleiders op rollen met een draagvermogen van 80 kg


Andere uitgebreide systeemaccessoires zijn verkrijgbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

8,8

Hoogte

795 mm

Aantal laden

5 st

Uitvoering laden

1 lade, fronthoogte 90 mm, 1 lade, fronthoogte 120 mm, 1 lade, fronthoogte 150 mm, 2 laden, fronthoogte 180 mm

Draagvermogen van lade

80 kg

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Type vergrendeling

Cilinderslot

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Kleur van de voorkant

Antracietgrijs RAL 7016

Breedte

574 mm

Diepte

770 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set stelvoeten voor systeemkast en systeemwerkbank

LEVELVT-SET-CAB-WRKBNK-4ST

Set bestaat uit 4 stelvoeten voor compensatie van oneffenheden op de vloer