Systeemgereedschapswagen BASIS 8.8, leeg voor elektromobiliteit
Gereedschapswagen Basic 8.8 elektromobiliteit
GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.8-7LADEN-RAL2011
Art.-nr. 0962647100
EAN 4065746509244
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal ontworpen voor elektromobiliteit
De gereedschapswagen voor elektromobiliteitsgereedschap is onmiddellijk als zodanig herkenbaar door de borden “Waarschuwing elektrische spanning”
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; de laden zijn afzonderlijk vergrendeld om onbedoeld opengaan te voorkomen
De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen
Stevige zijhandgreep
Brede reeks accessoires
De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing
Laden met volledig uitschuifbare geleiderails
Houder voor afzetpaaltjes niet bij de levering inbegrepen.
Datasheets(X)
![]() | |
Kleur | Oranje |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 880 x 532 x 1022 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 7 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 300 kg |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!