Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemassortiment 6.4.1, tangen VDE 6-delig

Tangenset VDE 6.4.1, 6-delig
TANGENASSORTIMENT-VDE-6DLG-6.4.1

Art.-nr. 0965905413
EAN 4062856449187

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compatibel met alle ORSY-systeemproducten


Uniforme rasterafmetingen



Aantrekkelijke carbon afwerking


Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging



Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig


Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY®BULL boxen, ORSY legborden)

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Groot schuimdeel

6.4.1

Breedte x hoogte x diepte

345 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Inclusief Systeemassortiment 6.4.1, tangen VDE 6-delig:
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs
1 x
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs

SYSINRT-F.0965905413

Omschrijving: Empty, for assortment, art. no. 0965905413
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-40GRD-L200MM

Omschrijving:
40 graden; 200 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-kabelknippers met enkel blad

KABELSCHAAR-VDE-L160MM

Omschrijving: Voor het knippen van koperen en aluminium kabel
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-kabelknipper met dubbel blad

KABELSCHAAR-VDE-L210MM

Omschrijving: Voor het knippen van koperen en aluminium kabel; voor voorknippen en naknippen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE elektrische installatietang, IEC 60900

INSTALLATIETANG-VDE-EL-CR-170MM

Omschrijving: 3 gereedschappen in één tang: Voor het knippen, strippen en verwijderen van isolatiemateriaal van elektrische kabels
Hoeveelheid: 1 x
VDE telefoontang, gebogen
1 x
VDE telefoontang, gebogen

VDE ZIJKNIPTANG 160 MM

Omschrijving: Ergonomische tang voor grijpen, snijden, buigen, strippen en persen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-40GRD-KORT-L160MM

Omschrijving:
40 graden; 160 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x