Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemassortiment 4.4.1, slaggereedschap

Set slaggereedschap 4.4.1, 5-delig
SLAGGEREEDSCHAP-ASSORT.-5DLG

Art.-nr. 0965905702

EAN 4061975196569

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemassortiment 4.4.1, slaggereedschap

Art.-nr. 0965905702
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
5-delig

Compatibel met alle ORSY-systeemproducten


Uniforme rasterafmetingen



Aantrekkelijke carbon afwerking


Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging



Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig


Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY®BULL boxen, ORSY legborden)

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Groot schuimdeel

4.4.1

Breedte x hoogte x diepte

231 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Inclusief Systeemassortiment 4.4.1, slaggereedschap:
1 x
Systeeminlay 4.4.1 assortiment slaggereedschap

INLAY-SLAGGEREEDSCHAPASSORTIMENT-4.4.1

Omschrijving: Leeg, voor assortiment, art.nr. 0965905702
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L150-B18MM

Omschrijving:
150 mm; Snijkantbreedte: 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L200-B25MM

Omschrijving:
200 mm; Snijkantbreedte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L250-B25MM

Omschrijving:
250 mm; Snijkantbreedte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kruisbeitel Volgens DIN 6451

RITSBEITEL-L200-B8MM

Omschrijving:
200 mm; Snijkantbreedte: 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS-500G

Omschrijving:
Hamergewicht: 500 g; 320 mm
Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory
Hoeveelheid: 1 x