Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeemassortiment 2.4.1, krachtdopsleutel 1/2 inch

Krachtdoppenset 1/2 inch, 2.4.1, 6-delig
SCHROEFDOP-ASSORT.-1/2IN-6DLG

Art.-nr. 0965905212

EAN 4061975196484

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemassortiment 2.4.1, krachtdopsleutel 1/2 inch

Art.-nr. 0965905212
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
6-delig

Compatibel met alle ORSY-systeemproducten


Uniforme rasterafmetingen



Aantrekkelijke carbon afwerking


Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging



Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig


Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY®BULL boxen, ORSY legborden)

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Groot schuimdeel

2.4.1

Breedte x hoogte x diepte

115 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Inclusief Systeemassortiment 2.4.1, krachtdopsleutel 1/2 inch:
System insert impact socket set 1/2 inch 2.4.1
1 x
System insert impact socket set 1/2 inch 2.4.1

SYSINRT-F.0965905212

Omschrijving: Empty, for assortment, art. no. 0965905212
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW17

Omschrijving:
17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW19

Omschrijving:
19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, lang

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-LANG-SW21

Omschrijving:
21 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELGEN-SW17

Omschrijving:
17 mm
Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELGEN-SW19

Omschrijving:
19 mm
Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELGEN-SW21

Omschrijving:
21 mm
Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.
Hoeveelheid: 1 x