Systeem-tweedeurskast 16.6 1037x603 mm
Systeem-tweedeurskast 16,6/1037x603 mm
VLEUGDEURKST-16.6-H1035-2LEGPLNK-RAL5010
Art.-nr. 5583214081
EAN 4065746475273
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning
- Uniforme systeemafmetingen en systeemcomponenten voor alle productgroepen.
- Legborden, binnenladen en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen.
Scharnierdeurkastbehuizing
- Kunststof hoekafdekkingen dienen als glijders op de voet van de kast, de gelakte kastvoet maakt geen direct contact met de vloer. In plaats van de kunststof hoekafdekkingen kunnen speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt in het deksel van de kast voor het stapelen van de kasten
- Dankzij de ponsgaten in het deksel en de zijwanden kunnen accessoires, zoals een anti-afrolrand, eenvoudig worden gemonteerd of kunnen meerdere behuizingen worden vastgeschroefd.
- Afhankelijk van de hoogte van het frame kan het aantal geverfde legborden variëren. Er zijn andere optionele interne functies beschikbaar, zoals laden aan de binnenkant en uittrekbare laden.
- Alle interieurkenmerken kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm.
- De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Scharnierende deuren
- Dubbele scharnierende deuren met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en driepunts-vergrendelingssysteem
- Verzonken draaihendel en mechanische cilindervergrendeling. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelingscircuits, vergrendelingssystemen of elektronische vergrendelingen mogelijk voor alle productgroepen.
Optionele interieurkenmerken voor vleugeldeurkasten 16.6
- Gelakte legborden met een draagvermogen van 100 kg
- Binnenladen in overeenstemming met de afmetingen van het systeem en volledig uittrekbare sledes met een draagvermogen van 80 kg
- Uittrekladen met volledig uittrekbare geleiders op rollen met een draagvermogen van 80 kg
Andere uitgebreide systeemaccessoires zijn verkrijgbaar
Vleugeldeuren moeten onder een hoek van 180° worden geopend om de verborgen laden en legborden te kunnen bedienen.
Datasheets(X)
Systeemafmetingen | 16.6 |
Hoogte | 1035 mm |
Deurontwerp | Dubbele deuren |
Aantal plateaus | 2 st |
Draagvermogen bodem van vak | 100 kg |
Type vergrendeling | Cilinderslot |
Kleur behuizing | Antracietgrijs RAL 7016 |
Kleur van de voorkant | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Breedte | 1037 mm |
Diepte | 603 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!