Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Systeem-tweedeurskast 12.6 805x603 mm

Systeem-tweedeurskast 12,6/805x603 mm
VLEUGDEURKST-12.6-H915-2LEGPLNK-RAL5010

Art.-nr. 5583212061

EAN 4065746474986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeem-tweedeurskast 12.6 805x603 mm

Art.-nr. 5583212061
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
Stabiele en torsievrije constructie met een laadvermogen van maximaal 2 ton voor zwaar gebruik voor productie, opslag en werkzaamheden

Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning


  • Uniforme systeemafmetingen en systeemcomponenten voor alle productgroepen.

  • Legborden, binnenladen en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen.


Scharnierdeurkastbehuizing


  • Kunststof hoekafdekkingen dienen als glijders op de voet van de kast, de gelakte kastvoet maakt geen direct contact met de vloer. In plaats van de kunststof hoekafdekkingen kunnen speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt in het deksel van de kast voor het stapelen van de kasten

  • Dankzij de ponsgaten in het deksel en de zijwanden kunnen accessoires, zoals een anti-afrolrand, eenvoudig worden gemonteerd of kunnen meerdere behuizingen worden vastgeschroefd.

  • Afhankelijk van de hoogte van het frame kan het aantal geverfde legborden variëren. Er zijn andere optionele interne functies beschikbaar, zoals laden aan de binnenkant en uittrekbare laden.

  • Alle interieurkenmerken kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm.

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak


Scharnierende deuren


  • Dubbele scharnierende deuren met verstevigingsprofiel aan de binnenkant en driepunts-vergrendelingssysteem

  • Verzonken draaihendel en mechanische cilindervergrendeling. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelingscircuits, vergrendelingssystemen of elektronische vergrendelingen mogelijk voor alle productgroepen.


Optionele interieurkenmerken voor vleugeldeurkasten 12.6


  • Gelakte legborden met een draagvermogen van 100 kg

  • Binnenladen in overeenstemming met de afmetingen van het systeem en volledig uittrekbare sledes met een draagvermogen van 80 kg

  • Uittrekladen met volledig uittrekbare geleiders op rollen met een draagvermogen van 80 kg


Andere uitgebreide systeemaccessoires zijn verkrijgbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

12.6

Hoogte

915 mm

Deurontwerp

Dubbele deuren

Aantal plateaus

2 st

Draagvermogen bodem van vak

100 kg

Type vergrendeling

Cilinderslot

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Kleur van de voorkant

Gentiaanblauw RAL 5010

Breedte

805 mm

Diepte

603 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekpaneel, kunststofcoating Voor kastafdekkingen van systeemkasten

AFDEKPLANK-KAST-12.6-KUNSTST.GECOAT

Ideaal als opbergruimte voor gereedschappen en componenten en voor het beschermen van de behuizing
x 1 st
Set stelvoeten voor systeemkast en systeemwerkbank

LEVELVT-SET-CAB-WRKBNK-4ST

Set bestaat uit 4 stelvoeten voor compensatie van oneffenheden op de vloer