Sweater met logo firma De Groot
Sweater De Groot
SWEATER-BEDRUKT DE GROOT-ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dubbele naden
- 70% katoen, 30% polyester
- Comfort fit
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | XL |
Materiaal | 70% katoen, 30% polyester |
Textielgewicht per m2 | 300 g |