Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Superanker met draadbout

Superanker W-HAZ staal verzinkt type B
ANKER-W-HAZ/B-A2K-30-M6X97

Art.-nr. 0905210103
EAN 4038898706854

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zwaarlastanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal verzinkt
  • Hoge belastbaarheid

  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Momentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Toepassingsgebied
  • ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkele bevestiging met goedkeuring


Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M20)


bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.



Enkele bevestiging zonder goedkeuring


Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen



Alleen goedgekeurd voor gebruik in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis

Metrische ankerdiameter

M6

Ankerlengte

97 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

30 mm

Sleutelwijdte

10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 1)

65 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

50 mm

Aandraaimoment

15 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

12 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef)
Ntoeg [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252))
minimale as- en randafstanden
(scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S
Vtoeg [kN] = C20/252) 9,1/10,1 14,0/15,9 20,5/20,5 24,5/24,5 34,3/34,3 42,3/42,3 47,9/47,9
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S
9,1/10,1 14,0/17,1 20,7/27,5 34,3/34,3 48,0/48,0 52,1/59,2 67,1/67,1
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-02/0031
Brandwerendheidsklasse F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
Karakteristieke waarden
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
voor c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Asafstand scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
voor s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Randafstand ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Minimale elementdikte hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie