Superanker met draadbout
Superanker W-HAZ staal verzinkt type B
ANKER-W-HAZ/B-A2K-10-M12X122




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge belastbaarheid
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Momentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Datasheets(X)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M20)
bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
Alleen goedgekeurd voor gebruik in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M12 |
Ankerlengte | 122 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 18 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 105 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 80 mm |
Aandraaimoment | 80 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Prestatiegegevens | |||||||||
Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef) | Ntoeg [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252)) minimale as- en randafstanden (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S | Vtoeg [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-02/0031 | |||||||||
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - |
Karakteristieke waarden | ||||||||
Minimale asafstand | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
voor c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Asafstand | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimale randafstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
voor s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Randafstand | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Minimale elementdikte | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |