Stuikverbinder DIN 46341 T1
Stuikverbinder DIN 46341, T1
VERBHULS-DIN46341-T1-M150/150
Art.-nr. 0967301012
EAN 4050382216984
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 150-150 mm² |
Lengte (l) | 54 mm |
Diameter (d) | 19 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |