Strut snelschuifmoer met verloopnippel
Strut snelschuifmoer, verloopnippel
STRUT SNELSCHUIFMOER EN VERLOOPNIP 1/2"
Art.-nr. 9500005796
EAN 8719942110655
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilige en snelle montage
- Met een kwartslag onmiddelijk vast gedraaid
- Gesloten verbinding met de rail
- Nauwkeurige passing in de montage rail - uitlijning in de rail mogelijk
Datasheets(X)
| Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm | 
| Breedte (B) | 40,5 mm | 
| Lengte (L) | 43 mm | 
| Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | Gasdraad16 | 
| Dikte (t) | 47 mm | 
| Oppervlakte | Verzinkt | 
| Materiaal | Staal | 
| Productgewicht (per stuk) | 4,560 g |