Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Structuurfolie

Structuurfolie voor corrosiebescherming
DESIGN STRUCTUURFOLIE 0,15X10M

Art.-nr. 0894201015

EAN 4061975596475

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Structuurfolie

Art.-nr. 0894201015
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
Zorgt voor optische benadrukking van bepaalde gesculptuurde delen van een voertuig en biedt gelakte delen maximale bescherming tegen corrosie tijdens dagelijks gebruik

Structuurfolie op vinylbasis


  • Voor alle gladde, vetvrije oppervlakken – ook voor het creëren van optische effecten. Zeer duurzaam

  • Beschermt tegen steenslag, teer, insectenresten, enz.


Acrylaatlijm


  • Permanente hechting (houdt zelfs in de wasstraat). Bij verwijdering blijven er gegarandeerd geen resten achter

  • Bestand tegen hitte en kou


Laagdikte 0,4 mm


  • Eenvoudig zelf aan te brengen en te verwijderen

  • Antislip-eigenschappen en geluiddicht


Multifunctionele verwerking

Opmerking

Let op: De optimale hechting tussen de folie en de ondergrond wordt na ca. 48 uur bereikt. Tot dan mag er niets op de folie worden geplakt en mag de verlijmde lakbeschermfolie niet worden blootgesteld aan zwaardere belastingen (bijv. wasstraat, stoomreiniger, enz.).

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

B-stijlen, wielkasten, spatborden, laadrand, portierdorpels, portierranden, gladde, krasgevoelige oppervlakken van alle soorten

Handleiding

Eenvoudig zelf aan te brengen:


Voorafgaand aan de verwerking het te beplakken lakoppervlak grondig ontvetten en stofvrij maken. Eventuele glans- of beschermwas verwijderen. Aanbrengen op een plaats waar geen wind staat en geen stof en direct zonlicht kan komen. Breng de folie aan op een droge ondergrond. Niet aanbrengen op pas gelakte oppervlakken!



  • 1. Knip de folie eventueel op de gewenste lengte en/of vorm. Bij kentekenplaatverlichting, sleutelgaten, mistlampen enz. de juiste vorm uitknippen.

  • 2. Verwijder de papierrug van de folie en breng de folie aan. Strijk met lichte druk de folie in overlappende banen van binnen naar buiten over het oppervlak met een rakel.

  • 3. Mochten er luchtbellen achterblijven, trek de folie dan zover terug als nodig is en herhaal het proces. Eventueel aanwezige plooien met een haardroger licht verwarmen en de folie met de rakel gladstrijken.

  • Eenvoudig verwijderen: Beginnend in een hoek kan de lakbeschermfolie als één stuk worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven. Het is aan te bevelen de gewenste hoek met een haardroger iets te verwarmen zodat de punt gemakkelijker kan worden vastgepakt.

Materiaal drager

PVC

Materiaal deksel

Lijmafstotend papier

Kleur

Zwart, structuur

Lengte

10 m

Breedte

15 cm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 110 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie