In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
Striptang AS 61, verstelbaar
DRAADSTRIPTANG, ZELFAFSTELLEND
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Smalle bek
Geen letselgevaar door losglijden tijdens het strippen.
Draadsnijder voor massieve aders tot Ø 2 mm.
Speciaal gehard stripmes.
Verstelbare lengteaanslag 8–12 mm.
Min./max. draaddoorsnede | 0,2-6 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) | 10-23 |
Lengte | 200 mm |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal handgreep | Kunststof |